text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M8X20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.67
HS kód

Normy

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 01210.080.020
EAN 8715492030023
UBB 950351067315
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.