text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M6X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.48
HS kód

Rozměry

d-D M6
k 4
L (mm) 35
P 1
s 10

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 01210.060.035
EAN 8715492029720
UBB 950351064759
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.