Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01210
01210.050.065
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M5X65
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
65 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.45
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
65
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
01210.050.065
EAN
8717077049789
UBB
500645001487
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model