Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.070.070
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M7X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M7
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
24
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
70
P
1
s
11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.070.070
EAN
8715492025180
UBB
950351143629
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model