text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M42X170


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M42
Délka 170 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2410
HS kód 7318158880

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 170
P 4.5
s 65

Normy

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01200.420.170
EAN 8717077012585
UBB 500644636937
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.