text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 10.9 M10X40


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Průměr M10
Délka 40 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 31.27
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 40
P 1.5
s 16

Standards

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Article numbers

Article number 04101.100.040
EAN 8717077206625
UBB 500648296795
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.