text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.8
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozměry

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 04116.080.020
EAN 8715494147590
UBB 500571177285
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.