text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X35

Specifications

Průměr M20
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 146
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 35
P 2.5
s 30

Standards

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Article numbers

Article number 04116.200.035
EAN 8717077776302
UBB 500644706235
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.