text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50


Numer artykułu
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Průměr M6
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód 7318158880

Wymiary

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 01236.060.050
EAN 8715494276375
UBB 500571918068
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.