text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 10.9 M24X160


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 160 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 602
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M24
k 15
L (mm) 160
P 3
s 36

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 04112.240.160
EAN 8717077211841
UBB 500648159753
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.