text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 10.9 M24X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 140 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 546
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Normy

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 04112.240.140
EAN 8717077211827
UBB 500648159597
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.