Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.080.020
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M8X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
11.77
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.080.020
EAN
8715492013590
UBB
950351044546
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model