text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M8X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 100 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 38
HS kód

Rozměry

d-D M8
k 5.3
L (mm) 100
P 1.25
s 13

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 01010.080.100
EAN 8715492013743
UBB 952351119609
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.