Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.420.260
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M42X260
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
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
M42
Délka
260 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3160
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M42
k
26
L (mm)
260
P
4.5
s
65
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.420.260
EAN
8717077775824
UBB
500644604422
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model