text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M24X250


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M24
Délka 250 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 872
HS kód

Rozměry

d-D M24
k 15
L (mm) 250
P 3
s 36

Normy

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 01010.240.250
EAN 8717077774872
UBB 500644594854
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.