text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M18X45


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Délka 45 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 126.1
HS kód

Rozměry

d-D M18
k 11.5
L (mm) 45
P 2.5
s 27

Normy

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 01010.180.045
EAN 8715492014887
UBB 950351052796
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.