text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M36X75


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M36
Délka 75 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 950
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M36
k 22.5
L (mm) 75
P 4
s 55

Normy

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 04110.360.075
EAN 8717077776074
UBB 500644703919
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.