text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 Min.50 M8X180


Numer artykułu
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Průměr M8
Délka 180 mm
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 66
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Wymiary

d-D M8
k 5.3
L (mm) 180
P 1.25
s 13

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 55010.080.180
EAN 8715492324207
UBB 951351915263
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.