Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.050.070
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 Min.50 M5X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
10.1
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
70
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.050.070
EAN
8715494513333
UBB
500621795722
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model