text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 Min.50 M16X190


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 190 mm
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 289
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 190
P 2
s 24

Normy

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55010.160.190
EAN 8715494115865
UBB 500571376762
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.