Pomac Automation B.V.
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
53520
53520.080.160
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 80 M8X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
160 mm
Značka
Fabory
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
57
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
160
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
53520.080.160
EAN
8715494614917
UBB
500633321210
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model