text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M5X14


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 14 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.12
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318157590

Rozměry

d-D M5
k 3.5
L (mm) 14
P 0.8
s 8

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 55010.050.014
EAN 8715494131018
UBB 500571373462
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.