Pomac Automation B.V.
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.180.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M18X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M18
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
123
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
40
P
2.5
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.180.040
EAN
8715492325051
UBB
951351919638
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model