text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M16X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 160
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Normy

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 55010.160.090
EAN 8715492324931
UBB 950351867094
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.