text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M16X110


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 110 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 184
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318157590

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 110
P 2
s 24

Normy

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55010.160.110
EAN 8715492324955
UBB 950351867250
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.