Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.120.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M12X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
60 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
62
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
60
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.120.060
EAN
8715492324528
UBB
950351865015
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model