text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M10X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 21.2
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Standarde

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 55010.100.020
EAN 8715492324238
UBB 950351862871
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.