Šrouby
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
52011
52011.080.130
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 (AD-W2) 70 pro tlakové nádoby DIN 933 M8X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
130 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2 (AD-W2)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
47.3
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.pro tlakové nádoby DIN 933
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
130
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
52011.080.130
EAN
8715492086778
UBB
500697424553
UNSPSC
31161620