text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Hliník P40 M6X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída P40
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Hliník
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída P40
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Hliník
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.51
HS kód

Rozměry

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 45010.060.050
EAN 8715492835871
UBB 950351727900
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.