Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
04105
04105.240.180
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M24
Délka
180 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
732
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
04105.240.180
EAN
8715494440646
UBB
500505565910
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce