text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X110


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 110 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 481
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód 7318158880

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Normy

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 04105.240.110
EAN 8717077017894
UBB 500644690058
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.