Pomac Automation B.V.
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
04105
04105.200.150
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X150
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Délka
150 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
420
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
150
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
04105.200.150
EAN
8717077017856
UBB
500644689654
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model