text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X90


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 171
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Normy

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 04105.160.090
EAN 8715494439534
UBB 500505563287
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.