Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.120.250
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M12X250
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
250 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
234
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
250
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.120.250
EAN
8717077005709
UBB
500644571589
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model