Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
04100
04100.420.240
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M42X240
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
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
M42
Délka
240 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3180
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
240
P
4.5
s
65
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
04100.420.240
EAN
8715494024853
UBB
955351435644
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model