text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M24X75


Artikelnummer
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Průměr M24
Délka 75 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 360
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 75
P 3
s 36

Normeringen

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.240.075
EAN 8715492115591
UBB 953351906748
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.