text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M16X130


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 130 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 232
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Normy

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 04100.160.130
EAN 8715492115041
UBB 951351636240
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.