text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M36X220


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M36
Délka 220 mm
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2110
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 220
P 4
s 55

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 55000.360.220
EAN 8715492322401
UBB 952351691821
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.