Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
55000
55000.360.110
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M36X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M36
Délka
110 mm
Značka
Fabory
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1240
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
110
P
4
s
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
55000.360.110
EAN
8715492322302
UBB
950351856857
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model