text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M27X160


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M27
Délka 160 mm
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 855
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318157590

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 160
P 3
s 41

Normy

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 55000.270.160
EAN 8715492321947
UBB 950351855784
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.