text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M10X210


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 210 mm
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 139.9
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318157590

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 210
P 1.5
s 17

Normy

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55000.100.210
EAN 8715494120678
UBB 500571538890
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.