text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M10X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 140 mm
Značka Fabory
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 96.5
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 140
P 1.5
s 17

Normy

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 55000.100.140
EAN 8715492320605
UBB 950351849696
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.