Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
55000
55000.180.140
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M18X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M18
Délka
140 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
316
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
140
P
2.5
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
55000.180.140
EAN
8715494144056
UBB
500571369346
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model