text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70 M16X80


Položka č.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Diameter M16
Length 80 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 155
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Commodity code 7318157590

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 55000.160.080
EAN 8715492321121
UBB 950351851726
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.