Šestihranné šrouby a vruty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
55000
55000.140.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M14X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
60 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
94.1
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
7318157590
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
60
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
55000.140.060
EAN
8715492320933
UBB
951351772102
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce