text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 70 M5X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.5
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 30
P 0.8
s 8

Normy

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 51000.050.030
EAN 8715492250094
UBB 950351761222
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.