Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
56100
56100.050.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.64
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
DIN
≈933
ISO
≈4017
ASME
≈B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
56100.050.025
EAN
8715492860446
UBB
950351894148
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model