text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.51
HS kód

Rozměry

d-D M5
k 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 8

Normy

NEN ≈1568
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 56100.050.016
EAN 8715492860422
UBB 950351893983
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.