Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
56100
56100.040.030
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
6.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.3
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4017
DIN
≈933
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
56100.040.030
EAN
8715492860392
UBB
951351746700
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce