text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X25


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.2
HS kód

Rozměry

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Normy

DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
NF ≈E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 56100.030.025
EAN 8715492860347
UBB 951351746478
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.